VESTIL DRH sorozatú dobfűtők


Szűrő
Szín: Piros , Kapcsolat típus: Csupasz vezeték , vezeték hossza: 6 ft. , Magasság: 4" , Magába foglalja: (1) Állítható termosztátos dobfűtő tápkábellel , Kabát anyaga: Szilikon gumi , Min. Üzemi hőmérséklet: 50 fok. F , Áramforrás: AC táp, GFCI aljzatok , Ellenálló: Víz , Vastagság: 0.0625 " , Feszültség: 120V
StílusModellSzélességerősítőkDob méreteHosszAnyagTemp. HatótávolságtípusFelhasználásÁr (ÁFA nélkül)
A
DRH-S-55
4"4.5A55 gal.5.83 ft.Acél50 ° C és 425 ° F közöttHordómelegítőFagyvédelem 55 gal. Dobok€618.34
B
DRH-S-5
11 "4.5A5 gal.2.92 ft.Acél50 ° C és 425 ° F közöttVödör melegítőFagyvédelem 5 gal. Dobok€462.49
C
DRH-S-5-CA
11 "4.5A5 gal.-Acél50 ° C és 425 ° F között--€462.49
D
DRH-P-5
11 "4.5A5 gal.-Poliészter50 ° C és 160 ° F között--€462.49
E
DRH-P-5-CA
11 "4.5A5 gal.-Poliészter50 ° C és 160 ° F között--€462.49
F
DRH-S-15
14 "4.5A15 gal.-Acél50 ° C és 425 ° F között--€502.24
G
DRH-S-15-CA
14 "4.5A15 gal.-Acél50 ° C és 425 ° F között--€502.24
H
DRH-S-30
18 1 / 2 "4.5A30 gal.4 7/8 láb.Acél50 ° C és 425 ° F közöttHordómelegítőFagyvédelem 30 gal. Dobok€658.12
I
DRH-S-30-CA
18 1 / 2 "4.5A30 gal.-Acél50 ° C és 425 ° F között--€576.69
J
DRH-P-55-CA
22 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliészter50 ° C és 160 ° F között--€618.34
K
DRH-S-55-240
22 1 / 3 "2.3A55 gal.5.83 ft.Acél50 ° C és 425 ° F közöttHordómelegítőFagyvédelem 55 gal. Dobok€618.34
L
DRH-S-55-240-CA
22 1 / 3 "2.3A55 gal.-Acél50 ° C és 425 ° F között--€618.34
M
DRH-S-55-CA
22 1 / 3 "4.5A55 gal.5.83 ft.Acél50 ° C és 425 ° F közöttHordómelegítőFagyvédelem 55 gal. Dobok€618.34
N
DRH-P-55
22 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliészter50 ° C és 160 ° F között--€699.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?