Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DRH-S-30 acéldobfűtő, 30 gallon kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QVD Modell: DRH-S-30
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
€658.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
erősítők4.5A
színekPiros
Vezetékhossz6 ft.
Dob kapacitás30 gal.
Dob mérete30 gal.
Magasság4"
Tartalmazza(1) Állítható termosztátos dobfűtő tápkábellel
Kabát anyagSzilikon gumi
Hossz4 7/8 láb.
AnyagAcél
Max. Működési hőmérséklet425 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Működési hőmérséklet50 fok. F
Tápkábel hossza6 ft.
ÁramforrásAC táp, GFCI aljzatok
Elágazik(3) Földelt csatlakozó
EllenállóVíz
Tavaszi méret3"
Temp. Hatótávolság50 Deg. 425 fokig. F
Vastagság0.0625 "
típusHordómelegítő
FelhasználásFagyvédelem 30 gal. Dobok
Feszültség120V
Teljesítmény1000W
Watts1000
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)0.16
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkDob méreteHosszAnyagTemp. HatótávolságtípusFelhasználásÁr
VESTIL DRH-P-5 polisztirol dobfűtő, 5 gallon kapacitáshoz | AG7QUX DRH-P-511 "4.5A5 gal.-Poliészter50 Deg. 160 fokig. F--€462.49
VESTIL DRH-P-55 polietilén dobfűtő, 55 gallon kapacitáshoz | AG7QUY DRH-P-5522 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliészter50 Deg. 160 fokig. F--€699.77
VESTIL DRH-P-55-CA, CSA jóváhagyott polidobfűtő, 55 gallon kapacitás | AG7QUZ DRH-P-55-CA22 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliészter50 Deg. 160 fokig. F--€618.35
VESTIL DRH-P-5-CA CSA jóváhagyott polidobfűtő, 5 gallon kapacitás | AG7QVA DRH-P-5-CA11 "4.5A5 gal.-Poliészter50 Deg. 160 fokig. F--€462.49
VESTIL DRH-S-15 acéldobfűtő, 15 gallon kapacitás | AG7QVB DRH-S-1514 "4.5A15 gal.-Acél50 Deg. 425 fokig. F--€502.23
VESTIL DRH-S-15-CA CSA által jóváhagyott acéldobfűtő, 15 gallon | AG7QVC DRH-S-15-CA14 "4.5A15 gal.-Acél50 Deg. 425 fokig. F--€502.23
VESTIL DRH-S-30-CA CSA által jóváhagyott acéldobfűtő, 30 gallon | AG7QVE DRH-S-30-CA18 1 / 2 "4.5A30 gal.-Acél50 Deg. 425 fokig. F--€576.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRH-S-30 acéldobfűtő, 30 gallon kapacitás
€658.12 /Mértékegység