VESTIL DGS-A-PSD dobmegfogó, 30 vagy 55 gal., 1500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QMH Modell: DGS-A-PSD

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,170.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob megragad
Dob akcióLift
Dob anyagMűanyag, Acél
Dob mérete30 gal. , 55 gal.
Dob típusaZárva
befejezPorbevonatú
Fork Pocket Center20 1 / 2 "
Villa zsebmérete7 1 / 8 "x 2 1 / 4"
Magasság8"
Hossz24 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL DGS-55-D dobmegfogó, egyszemélyes, 55 gal., 1500 Lb. Kapacitás, sárga | AG7QME DGS-55-DKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva55 gal.1500 lbs.Lift1€795.20
VESTIL DGS-A dobmegfogó, egyszemélyes, állítható, 800 Lb. Kapacitás, kék | AG7QMF DGS-AKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30 gal. , 55 gal.800 lbs.Lift1€984.00
VESTIL DGS-55-DG horganyzott dobmegfogó, egydobos, 1500 Lb. Kapacitás | CE3CLW DGS-55-DGKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva, Nyitva55 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€900.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DGS-A-PSD dobmegfogó, 30 vagy 55 gal., 1500 Lb. Kapacitás
€1,170.97 /Mértékegység