VESTIL DGS-A dobmegfogó, egyszemélyes, állítható, 800 Lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7QMF Modell: DGS-A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€984.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob megragad
színekKék
Dob akcióLift
Dob anyagAcél
Dob mérete30 gal. , 55 gal.
Dob típusaZárva
befejezPorbevonatú
Villa zsebmérete7 1 / 2 "
Magasság7.5 "
Hossz35.13 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
típusÁllítható felhajtható
Szélesség27.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)89.22
Hajószélesség (cm)70.49
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL DGS-55-D dobmegfogó, egyszemélyes, 55 gal., 1500 Lb. Kapacitás, sárga | AG7QME DGS-55-DKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva55 gal.1500 lbs.Lift1€795.20
VESTIL DGS-A-PSD dobmegfogó, 30 vagy 55 gal., 1500 Lb. Kapacitás | AG7QMH DGS-A-PSDKézi, mechanikusan automatizáltMűanyag, AcélZárva30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift1€1,170.97
VESTIL DGS-55-DG horganyzott dobmegfogó, egydobos, 1500 Lb. Kapacitás | CE3CLW DGS-55-DGKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva, Nyitva55 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€900.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DGS-A dobmegfogó, egyszemélyes, állítható, 800 Lb. Kapacitás, kék
€984.00 /Mértékegység