BALDOR MOTOR Határozott rendeltetésű motorok, két tekercselés, lábra szerelhető, kétsebességes


Szűrő
Bázis: RG , Csapágy típusa: Labda , Ház típusa: TEFC , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56 , Teljes terhelésű erősítők: 1.1 / .69 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Lábba szerelt , NEMA Design: B , Pólusok száma: 04/06 , Teljes hossz: 12.25 " , Teljesítménytényező: 72 , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5/8 "" , Garancia: 2 év , Súly: 33 lb
StílusModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
A
M1521T
-4.4/2.8-1.5 / .673U1725/1140-€4,614.41
B
M1020T
-3/2.1-1 / .443B1725/1140-€3,565.76
B
M1226T
-12.7/7.2-10/4.43E1740/1160-€13,263.47
A
M1718
----3 tel---€3,337.72
B
M1219
0.7 erősítők1.4/15.2 LB-FT.75 / .333T1725/1140-€3,309.98
B
M1218
0.52 erősítők.9 / .63.1 LB-FT.5 / .223U1725/1140-€3,152.27
A
M1720T
0.76 erősítők1.63 / .937.31 LB-FT1 / .443C1745/116554 ° C€3,738.41
B
M1220T
0.91 erősítők1.9/16.5 LB-FT1 / .443B1725/1140-€3,565.76
A
M1719
0.758 erősítők1.39 / .845.09 LB-FT.75 / .333J1740/116567 ° C€3,689.37
B
M1221T
1 erősítők2.2/1.410 LB-FT1 1/2-,673V1725/114039 ° C€4,320.25
B
M1222T
1.1 erősítők3/1.613 LB-FT2-.893U1725/114081 ° C€4,927.69
B
M1019
1.4 erősítők2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333S1725/1140-€3,309.98
A
M1519
1.4 erősítők2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333R1725/1140-€3,580.68
A
M1723T
1.5 erősítők4/2.617 LB-FT3/1.33U1725/1140-€6,193.76
B
M1223T
1.5 erősítők4/2.617 LB-FT3-1.33U1725/114068 ° C€5,737.62
A
M1520T
1.8 erősítők3.1-3/2-2.19.5 LB-FT1 / .443D1725/114072 ° C€3,738.41
A
M1724T
1.9 erősítők6.4/3.525 LB-FT5/2.23B1725/114096 ° C€9,699.83
A
M1721T
1.11 erősítők2.2/1.3610.1 LB-FT1.5 / .673J1740/116585 ° C€4,614.41
A
M1722T
1.26 erősítők2.77/1.6613.5 LB-FT2 / .893F1740/116095 ° C€5,296.41
B
M1021T
2 erősítők4.4/2.810 LB-FT1 1/2-,673U1725/114039 ° C€4,320.25
B
M1224T
2.1 erősítők6.4/3.529 LB-FT5/2.23V1725/114070 ° C€8,830.23
A
M1522T
2.2 erősítők5.8/3.213 LB-FT2 / .893V1725/114081 ° C€5,296.41
B
M1022T
2.2 erősítők5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 ° C€4,927.69
B
M1023T
3 erősítők8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 ° C€5,737.62
A
M1523T
3 erősítők8/5.117 LB-FT3/1.33V1725/114066 ° C€6,193.76
A
M1726T
3.9 erősítők12.5/6.758 LB-FT10/4.43S1760/1170105 ° C€14,427.17
B
M1225T
3.89 erősítők9.9/5.761.1 LB-FT7.5/3.33D1740/116072 ° C€11,743.79
B
M1024T
4.2 erősítők12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 ° C€8,830.23
A
M1725T
4.4 erősítők10.3/5.752 LB-FT7.5/3.33Y1760/116073 ° C€12,536.67
A
M1524T
5.3 erősítők12.8/751 LB-FT5/2.23B1725/114096 ° C€9,699.83
A
M1727T
5.5 erősítők19.3/1080 LB-FT15/6.73M1760/116082 ° C€17,123.34
B
M1227T
5.38 erősítők18.1/12.6131 LB-FT15/6.73B1760/116039 ° C€16,091.78
A
M1728T
7.5 erősítők27/14108 LB-FT20/8.93M1760/116085 ° C€23,216.91
B
M1228T
8.13 erősítők24/18172 LB-FT20/8.93B1760/116055 ° C€21,580.02
A
M1729T
10.9 erősítők30/18143 LB-FT25/113K1760/116083 ° C€24,455.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?