VESTIL DGS-55-D dobmegfogó, egyszemélyes, 55 gal., 1500 Lb. Kapacitás, sárga

Raktáron
Tétel: AG7QME Modell: DGS-55-D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€795.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob megragad
elfogadja(1) 55 gallonos acél dobok
Dob akcióLift
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárva
befejezPorbevonatú
Fork Pocket Center13 1 / 2 "
Villa zsebmérete6 7 / 8 "
Magasság7.13 "
Hossz43.19 "
Emelési magasság10 "
Terhelhetőség1,500 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
típusHajtsa fel
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)18.1
Hajó hossza (cm)109.7
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL DGS-A dobmegfogó, egyszemélyes, állítható, 800 Lb. Kapacitás, kék | AG7QMF DGS-AKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30 gal. , 55 gal.800 lbs.Lift1€984.00
VESTIL DGS-A-PSD dobmegfogó, 30 vagy 55 gal., 1500 Lb. Kapacitás | AG7QMH DGS-A-PSDKézi, mechanikusan automatizáltMűanyag, AcélZárva30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift1€1,170.97
VESTIL DGS-55-DG horganyzott dobmegfogó, egydobos, 1500 Lb. Kapacitás | CE3CLW DGS-55-DGKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva, Nyitva55 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€900.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DGS-55-D dobmegfogó, egyszemélyes, 55 gal., 1500 Lb. Kapacitás, sárga
€795.20 /Mértékegység