HUBBELL PREMISE WIRING LC száloptikai csatlakozók, polírozott, 12 egység csomag


Szűrő
Kábel típusa: Rost , Csatlakozó típusa: LC
StílusModellszínekTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
FCLC900K50GM12
AquaSzálas csatlakozóLC 50 UM, OM3€649.94
B
FCLC900K62M12
BézsSzáloptikás csatlakozóLC csatlakozó€632.63
C
FCLC900K50M12
FeketeSzáloptikás csatlakozóLC csatlakozó€655.83
D
FCLC900KSM12
KékSzálas csatlakozóLC SM, 0S2€755.41

LC száloptikai csatlakozók, polírozott, 12 egység csomag

A Hubbell Premise Wiring LC száloptikai csatlakozók ideálisak a nagy sűrűségű patch panelekhez, alacsony költségű terepi lezárási megoldást kínálva irodákban és adatközponti alkalmazásokban. Kompatibilisek a lucent (LC) csatlakozókkal, amelyek 1.25 mm-es érvéghüvellyel rendelkeznek, és előnyben részesítik az egymódusú optikai kábeleket, amelyek nagy sávszélességet továbbítanak nagy távolságon, és képesek gyorsan 60 másodpercen belül egy elektromos eszközhöz csatlakoztatni. Ezek az RoHS-kompatibilis száloptikai csatlakozók kiküszöbölik a polírozást és a ragasztóanyagokat, szálbefogási módszereket alkalmaznak, és akár 70 Celsius fokos hőmérsékleten is jól teljesítenek. Változatok aqua, kék, fekete és bézs színben kaphatók.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiringet is kínál SC száloptikai csatlakozók 2.5 mm-es gyűrűvel a pont-pont és passzív optikai hálózathoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?