Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 116213-PG Machine Screw Round 10-32 X 1/4 L, 100PK | AB9NAL 2EA12

APPROVED VENDOR 116213-PG Gépcsavar 10-32 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NAL Modell: 116213-PGKereszthivatkozás: 2EA12
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
€2.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete11 / 32 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Hossz1 / 4 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7415338050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 116213-PG Gépcsavar 10-32 X 1/4 L, 100PK
€2.96 /csomag