VESTIL CYHT-1 hengeres hátradönthető kézi teherautó, 150 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PRM Modell: CYHT-1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€330.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő teherautó
Alap hossza16 "
Alapszélesség9 4 / 5 "
AkkumulátorNem
Alsó lemez magassága1 1 / 8 "
Kapacitás150 lbs.
színekSárga
Henger kapacitása2
Henger Dia.9"
Mélység23 7 / 8 "
Double Twist lánc3 / 16 "
Dupla csavart lánc átm.3 / 16 "
Dupla csavart lánc hossza45 "
Magasság40 2 / 3 "
Hossz23 7 / 8 "
Zárható kerekekNem
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgőkerekek száma2
Hengerek száma2
Teljes magasság40 2 / 3 "
Teljes hossz23 7 / 8 "
Teljes szélesség17 3 / 4 "
Használható hossz16 "
Használható szélesség9 13 / 16 "
Kerék átm.10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaÖntött gumi
Kerék típusaRögzített
Kerék szélessége2 3 / 8 "
Szélesség17 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)103.03
Hajó hossza (cm)60.33
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlap hosszaAlapszélességHasználható hosszKerék átm.Kerék típusaKerék szélességeSzélességÁr
VESTIL CYHT-2 hengeres hátradönthető kézi teherautó, 250 Lb. Kapacitás | AG7PRN CYHT-231 "14 1 / 8 "22 "14 1 / 8 "16 "Töltött hab3 1 / 2 "34 1 / 2 "€607.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYHT-1 hengeres hátradönthető kézi teherautó, 150 Lb. Kapacitás
€330.81 /Mértékegység