VESTIL CYHT-2 hengeres hátradönthető kézi teherautó, 250 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PRN Modell: CYHT-2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€607.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő teherautó
Alap hossza14 1 / 8 "
Alapszélesség22 "
AkkumulátorNem
Alsó lemez magassága1 1 / 8 "
Kapacitás250 lbs.
színekSárga
Henger kapacitása2
Henger Dia.9 ", 12"
Mélység31 "
Dupla csavart lánc átm.3 / 16 "
Dupla csavart lánc hossza90 "
Magasság43 1 / 5 "
Hossz31 "
Zárható kerekekNem
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgőkerekek száma2
Hengerek száma1
Fix kerekek száma2
Teljes magasság43 1 / 5 "
Teljes hossz31"
Teljes szélesség34 1 / 2 "
Polc magassága3 1 / 4 "
Polc hossza5"
Polc szélessége22 "
Használható hossz14 1 / 8 "
Használható szélesség22 "
Kerék átm.16 "
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaTöltött hab
Kerék szélessége3 1 / 2 "
Szélesség34 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)110.49
Hajó hossza (cm)78.58
Hajószélesség (cm)87.63
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlap hosszaAlapszélességHasználható hosszKerék átm.Kerék típusaKerék szélességeSzélességÁr
VESTIL CYHT-1 hengeres hátradönthető kézi teherautó, 150 Lb. Kapacitás | AG7PRM CYHT-123 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "Rögzített2 3 / 8 "17 3 / 4 "€330.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYHT-2 hengeres hátradönthető kézi teherautó, 250 Lb. Kapacitás
€607.88 /Mértékegység