VESTIL CYHT sorozatú hegesztőhengeres kocsik


Szűrő
Akkumulátor: Nem , Bottom Plate Height: 1 1 / 8 " , Szín: Sárga , Double Twist Chain Dia.: 3 / 16 " , Zárható kerekek: Nem , Anyaga: Acél , Görgő kerekek száma: 2 , Fix kerekek száma: 2 , Polc magassága: 3 1 / 4 " , Polc hossza: 5" , Polc szélessége: 22 " , Kerék anyaga: Öntött gumi
StílusModellHosszAlap hosszaAlapszélességHasználható hosszKerék átm.Kerék típusaKerék szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CYHT-1
23 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "Rögzített2 3 / 8 "17 3 / 4 "€330.82
B
CYHT-2
31 "14 1 / 8 "22 "14 1 / 8 "16 "Töltött hab3 1 / 2 "34 1 / 2 "€607.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?