VESTIL CTPT-1844-CK kartonos teherautó, 400 font, 44 hüvelyk hosszúság, 18 hüvelyk szélesség | AC4AJY 2YA87

VESTIL CTPT-1844-CK kartonos teherautó, 400 font, 44 hüvelyk hosszúság, 18 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC4AJY Modell: CTPT-1844-CKKereszthivatkozás: 2YA87

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€489.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarton teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgő rögzítő furat. 845 "
Görgős típusForgó
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagaPoly On Poly
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.5 "
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekFekete
Fedélzet hossza44 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége18 "
Elválasztók közötti távolság8"
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly-on-Poly
Első görgő szélessége1.25 "
FogantyúvalNem
Magasság30 "
Tartalmazza5 elválasztó - 8" elválasztók között
Hossz44 "
Terhelhetőség400 lbs.
AnyagAcél
Max. Tárolási területek5
Polcszám1
Görgők száma4
Pozíciók száma7
Teljes magasság30 "
Teljes hossz44 "
Teljes szélesség18 "
Peronhossz44 "
Platform anyagaAcél
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly-on-Poly
Hátsó görgő szélessége1.25 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)116.08
Hajószélesség (cm)49.28
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFedélzet szélességeElválasztók közötti távolságMagasságTartalmazzaHosszPolcszámPeronhosszÁr
VESTIL CTC-1856-B Karton teherautó, 400 Lb., 56 hüvelyk hosszúság, 18 hüvelyk szélesség | AC4AJX 2YA86 CTC-1856-B19.81 "19.88 "4"59.13 "8 elválasztó - 4" elválasztók között56.5 "256.5 "€934.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CTPT-1844-CK kartonos teherautó, 400 font, 44 hüvelyk hosszúság, 18 hüvelyk szélesség
€489.09 /Mértékegység