VESTIL Hordozható kartondobozok


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Caster Átm.: 5" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: Forgó , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Fekete , Terhelhetőség: 400 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Tárolási területek: 5 , Görgők száma: 4 , Polcok száma: 2
StílusModellSzélességFedélzet szélességeElválasztók közötti távolságMagasságTartalmazzaHosszPolcszámPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CTPT-1844-CK
18 "18 "8"30 "5 elválasztó - 8" elválasztók között44 "144 "€452.89
B
CTC-1856-B
19.81 "19.88 "4"59.13 "8 elválasztó - 4" elválasztók között56.5 "256.5 "€923.53

Hordozható kartondobozok

A Vestil összeszereletlen hordozható karton kocsik, 4-8 keretelválasztóval, üres kartondobozok tárolására, rendszerezésére és szállítására szolgálnak. A CTC modellek két porszórt fekete polcot tartalmaznak állítható dobozelválasztókkal, amelyek ideálisak a kis dobozokhoz; és a CTPT kartonkocsi modellek mindössze egyetlen polcot tartalmaznak a túlméretezett dobozok elhelyezésére. Ezek a dobozelválasztók bármelyik előre kifúrt pozícióba elhelyezhetők a kocsifedélzeten, és 4 elforgatható görgőn gurulnak a könnyű manőverezhetőség érdekében bármilyen terepen. Lengéscsillapító poly-on-poly és poliuretán görgős kerék anyagokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?