VESTIL CTC-1856-B kartondobozos teherautó, 400 font, 56 hüvelyk hosszúság, 18 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC4AJX Modell: CTC-1856-BKereszthivatkozás: 2YA86

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€934.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarton teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusForgó
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.5 "
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekFekete
Fedélzet hossza56.5 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége19.88 "
Elválasztók közötti távolság4"
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly-on-Poly
Első görgő szélessége1.25 "
FogantyúvalNem
Magasság59.13 "
Tartalmazza8 elválasztó - 4" elválasztók között
Hossz56.5 "
Terhelhetőség400 lbs.
AnyagAcél
Polcszám2
Görgők száma4
Osztók száma8
Polcok száma2
Teljes magasság50 "
Teljes hossz56 "
Teljes szélesség18 "
Peronhossz56.5 "
Platform anyagaAcél
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly-on-Poly
Hátsó görgő szélessége1.25 "
Szélesség19.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)50.04
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFedélzet szélességeElválasztók közötti távolságMagasságTartalmazzaHosszPolcszámPeronhosszÁr
VESTIL CTPT-1844-CK kartonos teherautó, 400 font, 44 hüvelyk hosszúság, 18 hüvelyk szélesség | AC4AJY 2YA87 CTPT-1844-CK18 "18 "8"30 "5 elválasztó - 8" elválasztók között44 "144 "€489.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CTC-1856-B kartondobozos teherautó, 400 font, 56 hüvelyk hosszúság, 18 hüvelyk szélesség
€934.79 /Mértékegység