VESTIL CST-KB-8x2PUP-SWB Caster, Polyurethane, Swivel, Brake, 8 x 2 Inch Size | CE3BRA

VESTIL CST-KB-8x2PUP-SWB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 8 x 2 hüvelykes méret

Tétel: CE3BRA Modell: CST-KB-8x2PUP-SWB
€63.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás925 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
színekSzürke
Átmérő8"
durométert97A
befejezCinkkel bevont
Magasság9 9 / 16 "
AnyagGumi
Eltolt2"
Teljes magasság9 9 / 16 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó fékkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEltoltKapacitásKerékmérettípusszínekÁtmérőMagasságTételÁr
VESTIL CST-KB-4x2PUP-R görgő, poliuretán, merev, 4 x 2 hüvelykes méret | CE3BQK CST-KB-4x2PUP-R1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"MerevKék, szürke4"5 3 / 4 "Merev görgő€26.19
ajánlatkérés
VESTIL CST-KB-4x2PUP-S görgő, poliuretán, forgatható, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BQL CST-KB-4x2PUP-S1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"ForgófékKék, szürke4"5 3 / 4 "Forgatható görgő€29.74
ajánlatkérés
VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BQM CST-KB-4x2PUP-SWB1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"Forgó fékkelKék, szürke4"5 3 / 4 "Forgatható görgő€35.36
ajánlatkérés
VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWTB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BQN CST-KB-4x2PUP-SWTB1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"Teljes fékkel forgathatóKék, szürke4"5 3 / 4 "Forgatható görgő€41.20
ajánlatkérés
VESTIL CST-KB-5x2PUP-R görgő, poliuretán, merev, 5 x 2 hüvelyk Méret | CE3BQP CST-KB-5x2PUP-R-771 lbs.5 "x 2"MerevKék, szürke5"6 9 / 16 "Merev görgő€30.89
ajánlatkérés
VESTIL CST-KB-5x2PUP-S görgő, poliuretán, forgatható, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BQQ CST-KB-5x2PUP-S-771 lbs.5 "x 2"ForgóKék, szürke5"6 9 / 16 "Forgatható görgő€34.33
ajánlatkérés
VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BQR CST-KB-5x2PUP-SWB-771 lbs.5 "x 2"Forgó fékkelKék, szürke5"6 9 / 16 "Forgatható görgő€41.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-KB-8x2PUP-SWB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 8 x 2 hüvelykes méret
€63.71 /Mértékegység