COLDER PRODUCTS COMPANY MC sorozatú kapcsolótestek


Szűrő
Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Csatlakozó mérete: 1 / 8 " , Max. Nyomás: 250 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F , Cső külső átmérője: 1 / 4 "
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
MCD1304
0.77 "PTF1.77 "-11 / 64 "€87.52
B
MCD1702
0.77 "szálkás kalász1.67 "-1 / 8 "€68.96
B
MCD1704
0.77 "szálkás kalász1.89 "-1 / 4 "€60.68
C
MCD1004
0.750 "MNPT1.1 "1 / 4 "-€49.39
D
MCD1602
0.750 "szálkás kalász1.67 "-1 / 8 "€65.00
D
MCD1603
0.750 "szálkás kalász1.89 "-3 / 16 "€72.66
C
MCD1002
0.750 "MNPT1"1 / 8 "-€53.09
D
MCD1604
0.750 "szálkás kalász1.89 "-1 / 4 "€70.39
B
MCD1703
0.750 "szálkás kalász1.89 "-3 / 16 "€90.08

MC sorozatú kapcsolótestek

A Colder Products Corporation MC sorozatú tengelykapcsoló testei krómozott sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a magas nyomásnak és hőmérsékletnek. Ezek a tengelykapcsoló testek hüvelykujj retesszel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egykezes csatlakoztatást és leválasztást. Könnyen illeszkednek a PMC és a PMC12 sorozatú csatlakozókhoz. Válasszon a Colder MC sorozatú csatlakozótestek széles kínálatából, amelyek 1/4 és 1/8 hüvelykes csőméretekben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?