APPROVED VENDOR Bimbó, 1 1/2 hüvelyk, 304 rozsdamentes acél


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Belső átmérő: 1.5 " , Anyaga: 304 Stainless Steel , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 1.9 " , Csőméret: 1.5 " , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Temp. Hatótávolság: -60 foktól 450 fokig F , Szál típusa: NPT , Falvastagság: 3 / 16 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4TNU1
2"€27.63
A
4TNU9
2.5 "€37.58
B
4TNV9
3"€47.21
A
4TNW9
3.5 "€53.52
B
4TNX9
4"€49.63
A
4TNZ9
6"€70.66
A
4TPA9
8"€92.41
C
4TPC9
10 "€93.89
C
4TPD9
12 "€123.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?