VESTIL CPRO-600 ergonómikus munkaszék, 220 lb. kapacitás, 21-1/4 hüvelyk hosszú, fekete

Raktáron
Tétel: AG7PPB Modell: CPRO-600

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonómiai dolgozó szék
Alap hossza21 "
Alapszélesség14 "
Kapacitás220 lbs.
Tisztítási módszerSzappan és víz
színekFekete
Párna típusatéglalap
Keret anyagAcél
Magasság36.63 "
Hossz21.25 "
Terhelhetőség220 lbs.
AnyagAcél
Max. Beállított magasság34 "
Max. Ülés magasság34 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Beállított magasság13 "
Min. Ülés magasság13 "
Ülésmagasság Max.34 "
Ülésmagasság Min.13 "
Ülésnövelés2"
Ülés hossza9"
Ülés anyagaVinyl
ÜlésfajtákPárnázott
Ülés szélessége14 "
Szélesség16.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)93.03
Hajó hossza (cm)53.98
Hajószélesség (cm)42.55
HS-kód9401710031
Származási országJP

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyei vannak az ergonomikus dolgozói székeknek?

A.

  • Testtartás támogatása.
  • Nincs hát- és nyakfájás.
  • Enyhíti a csípő nyomását.
  • Javított vérkeringés.
  • Növeli a termelékenységet.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban az ergonomikus dolgozói széket?

A.

  • Használjon puha rongyot vagy kefével ellátott porszívót, hogy rendszeresen távolítsa el a port és a törmeléket a szék felületéről.
  • Óvatosan tisztítsa meg a kis foltokat vagy kiömlött anyagokat enyhe mosószer és víz keverékével.
  • A zökkenőmentes működés érdekében vigyen fel kis mennyiségű kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy a széken nincsenek-e meglazult csavarok, csavarok vagy sérülések, és szükség szerint húzza meg vagy javítsa meg.
  • Tanítsa meg a felhasználókat a súlyhatárok betartására, és óvatosan kezelje a széket a sérülések elkerülése érdekében.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az ergonomikus dolgozói szék kiválasztásakor?

V. A legfontosabb tényezők a mobilitás, az ergonómia, az állíthatóság, a kényelem és a biztonság.

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Beállított magasságAlap hosszaAlapszélességMin. Ülés magasságÜlés hosszaÜlés szélességeSzélességMagasságÁr
VESTIL CPRO-100 ergonomikus munkaszék, hordozható | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€339.41
VESTIL CPRO-200 Ergonomikus munkaülés/szék, 13-26 hüvelyk magasság | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€431.14
VESTIL CPRO-600S Ergonomikus munkaszék, forgatható ülés | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€562.96
VESTIL CPRO-800LP Ergonomikus munkaszék, 220 Lb. Kapacitás, 13-1/2 hüvelykes ülésszélesség, fekete | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€386.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CPRO-600 ergonómikus munkaszék, 220 lb. kapacitás, 21-1/4 hüvelyk hosszú, fekete
€523.06 /Mértékegység