VESTIL CPRO-800LP Ergonomikus munkaszék, 220 Lb. Kapacitás, 13-1/2 hüvelyk ülésszélesség, fekete

Raktáron
Tétel: AG7PPD Modell: CPRO-800LP

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonómiai dolgozó szék
Alap hossza19 1 / 2 "
Alapszélesség13 "
Kapacitás220 lbs.
Tisztítási módszerSzappan és víz
színekFekete
Párna típusatéglalap
Hajtogatott profil4"
Keret anyagAcél
Magasság37.25 "
Hossz19.38 "
Terhelhetőség220 lbs.
AnyagAcél
Max. Beállított magasság33 "
Max. Ülés magasság33 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Beállított magasság18.5 "
Min. Ülés magasság18 1 / 2 "
Ülésmagasság Max.33 "
Ülésmagasság Min.18 1 / 2 "
Ülés hossza10 "
Ülés anyagaVinyl
ÜlésfajtákPárnázott
Ülés szélessége13 1 / 2 "
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)94.62
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód9401710031
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Beállított magasságAlap hosszaAlapszélességMin. Ülés magasságÜlés hosszaÜlés szélességeSzélességMagasságÁr
VESTIL CPRO-100 ergonomikus munkaszék, hordozható | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€339.41
VESTIL CPRO-200 Ergonomikus munkaülés/szék, 13-26 hüvelyk magasság | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€431.14
VESTIL CPRO-600 Ergonomikus munkaszék, 220 Lb.Kapacitás, 21-1/4 hüvelyk hosszúság, fekete | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€523.06
VESTIL CPRO-600S Ergonomikus munkaszék, forgatható ülés | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€562.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CPRO-800LP Ergonomikus munkaszék, 220 Lb. Kapacitás, 13-1/2 hüvelyk ülésszélesség, fekete
€386.30 /Mértékegység