VESTIL CPRO-100 ergonomikus munkaszék, hordozható | AG7PNZ

VESTIL CPRO-100 ergonomikus munkaszék, hordozható

Raktáron
Tétel: AG7PNZ Modell: CPRO-100

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonómiai dolgozó szék
Alap hossza17 1 / 4 "
Alapszélesség12 3 / 4 "
Kapacitás200 lbs.
Caster Dia.2"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret2"
Görgős típusForgó
Tisztítási módszerSzappan és víz
színekFekete
Párna típusatéglalap
Keret anyagAcél
Magasság19 "
Hossz17.25 "
Terhelhetőség200 lbs.
AnyagAcél
Max. Beállított magasság18 "
Max. Ülés magasság18 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Beállított magasság9"
Min. Ülés magasság9"
Sz. Caster4
Görgők száma4
Ülésmagasság Max.18 In.
Ülésmagasság Min.9 In.
Ülésnövelés2"
Ülés hossza9 1 / 2 "
Ülés anyagaVinyl
ÜlésfajtákPárnázott
Ülés szélessége12 1 / 2 "
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)43.82
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód9401710031
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Beállított magasságAlap hosszaAlapszélességMin. Ülés magasságÜlés hosszaÜlés szélességeSzélességMagasságÁr
VESTIL CPRO-200 Ergonomikus munkaülés/szék, 13-26 hüvelyk magasság | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€431.14
VESTIL CPRO-600 Ergonomikus munkaszék, 220 Lb.Kapacitás, 21-1/4 hüvelyk hosszúság, fekete | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€523.06
VESTIL CPRO-600S Ergonomikus munkaszék, forgatható ülés | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€562.96
VESTIL CPRO-800LP Ergonomikus munkaszék, 220 Lb. Kapacitás, 13-1/2 hüvelykes ülésszélesség, fekete | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€386.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CPRO-100 ergonomikus munkaszék, hordozható
€339.41 /Mértékegység