VESTIL CPRO sorozatú ergonomikus dolgozói ülések


Szűrő
Caster Dia .: 2" , Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő típusa: Forgó , Tisztítási módszer: Szappan és víz , Szín: Fekete , Párna típusa: téglalap , Hajtogatott profil: 4" , Keret anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Ülésnövelés: 2" , Ülés anyaga: Vinyl , Ülés típusa: Párnázott
StílusModellMin. Beállított magasságAlap hosszaAlapszélességMin. Ülés magasságÜlés hosszaÜlés szélességeSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
CPRO-100
9"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€339.41
B
CPRO-200
13 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€431.14
C
CPRO-600
13 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€523.05
D
CPRO-600S
14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€562.97
E
CPRO-800LP
18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€386.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?