VESTIL CJIB-3 mini felső konzolos fúvóka, 300 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7PJE Modell: CJIB-3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,153.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gémdaru
Alapmagasság3"
Alap hossza43.88 "
Alapszélesség53.75 "
Gerenda magassága4"
Nyaláb hossza63.13 "
Sugárméret2 11/16 "x 4"
Kapacitás300 lbs.
színekKék
Mélység40.12 "
Karima szélessége2.69 "
fenékmagasság84 "
Magasság106.69 "
Hossz63.125 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
A rögzítő furatok száma4
ÜzemmódKézikönyv
Kitámasztó hossza39 3 / 4 "
Lemezhossz39-3 / 4 In.
Lemezvastagság3 / 8 "
Lemez szélessége2-1 / 2 In.
Forgás0 fok
Terpesz szélesség belső átm.47 3 / 4 "
Használható sugárhossz54 "
Szélesség53.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144.9
Hajó magassága (cm)270.99
Hajó hossza (cm)160.34
Hajószélesség (cm)136.53
HS-kód8426300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlapmagasságNyaláb hosszaSugárméretKapacitásMélységKarima szélességefenékmagasságÁr
VESTIL CJIB-10 mini felső konzolos fúvóka, 1000 Lb. Kapacitás | AG7PJC CJIB-10103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€3,038.65
VESTIL CJIB-20 mini felső konzolos fúvóka, 2000 Lb. Kapacitás | AG7PJD CJIB-20103.69 "4"65.13 "4 "x 6"2000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€3,149.52
VESTIL CJIB-6 mini felső konzolos fúvóka, 600 Lb. Kapacitás | AG7PJF CJIB-6106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "€2,224.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CJIB-3 mini felső konzolos fúvóka, 300 Lb. Kapacitás
€2,153.24 /Mértékegység