VESTIL CJIB sorozatú mini felső konzolos orsók


Szűrő
Alap hossza: 43.88 " , Alap szélesség: 53.75 " , Szín: Kék , Anyaga: Acél , Szerelési furat átm.: 3 / 4 " , Üzemmód: Kézikönyv , Kitámasztó hossza: 39 3 / 4 " , Forgatás: 0 fok , terpesz szélessége belső átm.: 47 3 / 4 " , Használható sugárhossz: 54 "
StílusModellMagasságAlapmagasságNyaláb hosszaSugárméretKapacitásMélységKarima szélességefenékmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
CJIB-10
103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€3,038.64
B
CJIB-20
103.69 "4"65.13 "4 "x 6"2000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€3,149.52
C
CJIB-3
106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"300 lbs.40.12 "2.69 "84 "€2,153.24
ajánlatkérés
D
CJIB-6
106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "€2,224.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?