VESTIL CJIB-20 mini felső konzolos fúvóka, 2000 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7PJD Modell: CJIB-20
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,149.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gémdaru
Alapmagasság4"
Alap hossza43.88 "
Alapszélesség53.75 "
Gerenda magassága6"
Nyaláb hossza65.13 "
Sugárméret4 "x 6"
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Mélység40.12 "
Karima szélessége4"
fenékmagasság78 1 / 2 "
Magasság103.69 "
Hossz65.13 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
A rögzítő furatok száma4
ÜzemmódKézikönyv
Kitámasztó hossza39 3 / 4 "
Forgás0 fok
Terpesz szélesség belső átm.47 3 / 4 "
Használható sugárhossz54 "
Szélesség53.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198
Hajó magassága (cm)263.37
Hajó hossza (cm)165.42
Hajószélesség (cm)136.53
HS-kód8426300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlapmagasságNyaláb hosszaSugárméretKapacitásMélységKarima szélességefenékmagasságÁr
VESTIL CJIB-10 mini felső konzolos fúvóka, 1000 Lb. Kapacitás | AG7PJC CJIB-10103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€3,038.65
VESTIL CJIB-3 mini felső konzolos fúvóka, 300 Lb. Kapacitás | AG7PJE CJIB-3106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"300 lbs.40.12 "2.69 "84 "€1,779.54
ajánlatkérés
VESTIL CJIB-6 mini felső konzolos fúvóka, 600 Lb. Kapacitás | AG7PJF CJIB-6106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "€2,224.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CJIB-20 mini felső konzolos fúvóka, 2000 Lb. Kapacitás
€3,149.52 /Mértékegység