Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL CB-W-2P hengertartó, műanyag falra szerelhető, 2 hengeres

Raktáron
Tétel: AD7KPY Modell: CB-W-2PKereszthivatkozás: 4EY27
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
€52.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger konzol
AssemblyÖsszeállított
Melléklet típusaStrap On
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.5 "
színekSárga
Henger kapacitása2
Mélység3"
Átmérő3–10 ”
Magasság4"
Hossz3"
AnyagABS
Max. Henger átm.12 "
Min. Henger átm.3"
Hengerek száma2
Pántok száma2 Piece
Csomag mérete1
Szalaghossz2 ft.
Szíj típusa2 Piece
Szalag szélessége1 1 / 2 "
Szélesség29 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8302498090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságAnyagSzalaghosszSzélességÁr
VESTIL CB-WP hengertartó, 4 hüvelyk magasság, 3 hüvelyk szélesség | AD7KPX 4EY25 CB-WPSárga3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "€35.86
VESTIL CB-W-2S acél falra szerelhető 2 hengeres konzol | AG7PGN CB-W-2SSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél45 1 / 2 "23 3 / 4 "€84.75
VESTIL CB-W-3S acél falra szerelhető 3 hengeres konzol | AG7PGP CB-W-3SSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél-36 "€115.92
VESTIL CB-WS acél falra szerelhető 1 hengeres konzol | AG7PGQ CB-WSSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél-8"€57.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CB-W-2P hengertartó, műanyag falra szerelhető, 2 hengeres
€52.95 /Mértékegység