Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL CB-WP hengertartó, 4 hüvelyk magasság, 3 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD7KPX Modell: CB-WPKereszthivatkozás: 4EY25

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger konzol
AssemblyÖsszeállított
Melléklet típusaStrap On
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.5 "
színekSárga
Henger kapacitása1
Mélység3"
Átmérő3–10 ”
Magasság4"
Hossz3"
AnyagABS
Max. Henger átm.12 "
Min. Henger átm.3"
Hengerek száma1
száma max. Hengerűrtartalom1
Pántok száma2 Piece
Művelet115V AC
Csomag mérete1
Szalaghossz2 ft.
Szíj típusa2 Piece
Szalag szélessége1 1 / 2 "
Szélesség15 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302498090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságAnyagSzalaghosszSzélességÁr
VESTIL CB-W-2P hengertartó, műanyag falra szerelhető, 2 hengeres | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PSárga3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "€52.95
VESTIL CB-W-2S acél falra szerelhető 2 hengeres konzol | AG7PGN CB-W-2SSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél45 1 / 2 "23 3 / 4 "€84.75
VESTIL CB-W-3S acél falra szerelhető 3 hengeres konzol | AG7PGP CB-W-3SSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél-36 "€115.92
VESTIL CB-WS acél falra szerelhető 1 hengeres konzol | AG7PGQ CB-WSSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél-8"€57.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CB-WP hengertartó, 4 hüvelyk magasság, 3 hüvelyk szélesség
€35.86 /Mértékegység