Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL CB-WS acél falra szerelhető 1 hengeres konzol

Raktáron
Tétel: AG7PGQ Modell: CB-WS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger konzol
AssemblyÖsszeállított
Melléklet típusaStrap On
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.5 "
színekSzürke
Mélység2 1 / 3 "
Magasság4 1 / 8 "
Hossz2.343 "
Terhelésközpont13 In.
AnyagAcél
Max. Henger átm.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Hengerek száma1
száma max. Hengerűrtartalom1
Művelet12V DC
Csomag mérete1
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)5.95
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302498090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságAnyagSzalaghosszSzélességÁr
VESTIL CB-WP hengertartó, 4 hüvelyk magasság, 3 hüvelyk szélesség | AD7KPX 4EY25 CB-WPSárga3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "€35.86
VESTIL CB-W-2P hengertartó, műanyag falra szerelhető, 2 hengeres | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PSárga3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "€52.95
VESTIL CB-W-2S acél falra szerelhető 2 hengeres konzol | AG7PGN CB-W-2SSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél45 1 / 2 "23 3 / 4 "€84.75
VESTIL CB-W-3S acél falra szerelhető 3 hengeres konzol | AG7PGP CB-W-3SSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél-36 "€115.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CB-WS acél falra szerelhető 1 hengeres konzol
€57.61 /Mértékegység