Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL CB-W-3S acél falra szerelhető 3 hengeres konzol

Raktáron
Tétel: AG7PGP Modell: CB-W-3S
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
€115.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger konzol
AssemblyÖsszeállított
Melléklet típusaStrap On
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.5 "
színekSzürke
Mélység2 1 / 3 "
Magasság4 1 / 8 "
Hossz2.343 "
AnyagAcél
Max. Henger átm.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Hengerek száma3
száma max. Hengerűrtartalom3
Csomag mérete1
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)5.95
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8302498090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságAnyagSzalaghosszSzélességÁr
VESTIL CB-WP hengertartó, 4 hüvelyk magasság, 3 hüvelyk szélesség | AD7KPX 4EY25 CB-WPSárga3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "€35.86
VESTIL CB-W-2P hengertartó, műanyag falra szerelhető, 2 hengeres | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PSárga3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "€52.95
VESTIL CB-W-2S acél falra szerelhető 2 hengeres konzol | AG7PGN CB-W-2SSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél45 1 / 2 "23 3 / 4 "€84.75
VESTIL CB-WS acél falra szerelhető 1 hengeres konzol | AG7PGQ CB-WSSzürke2 1 / 3 "4 1 / 8 "Acél-8"€57.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CB-W-3S acél falra szerelhető 3 hengeres konzol
€115.92 /Mértékegység