VESTIL CART-500-SCL-PSS részben rozsdamentes acél kocsi, mérleggel 500 Lb 32 hüvelyk x 19.5 hüvelyk méret | AG7PCX

VESTIL CART-500-SCL-PSS részben rozsdamentes acél kocsi, 500 Lb 32 hüvelykes x 19.5 hüvelykes mérettel

Raktáron
Tétel: AG7PCX Modell: CART-500-SCL-PSS

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,245.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Az alkalmazott terhelés pontossága0.1%
Elemek mellékelveNem
Akkumulátor típusAA
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekEzüst
Keret anyagRozsdamentes acél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság39 "
Hossz43 "
Csökkentett magasság14 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság38 "
Max. Utazási távolság24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság14 "
Sz. Caster4
Az elemek száma6
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz32 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform szélesség19 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság38 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Mérleg tartalmazzaIgen
Sebesség típusaegyetlen
Szélesség19.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126.9
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)49.85
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekKeret anyagAnyagPlatform anyagaÁr
VESTIL CART-500-SCL acél ollós kocsi, 500 Lb mérleggel. 32 hüvelyk x 19.5 hüvelyk Méret | AG7PCW CART-500-SCL500 lbs.KékAcélAcélAcél€3,733.33
VESTIL CART-1000-SCL Ollós kocsi, beépített mérleggel | AG8HMG CART-1000-SCL1000 lbs.KékAcélAcélAcél€3,688.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-500-SCL-PSS részben rozsdamentes acél kocsi, 500 Lb 32 hüvelykes x 19.5 hüvelykes mérettel
€6,245.52 /Mértékegység