Az alkalmazott terhelés pontossága: 0.1% , Elemek mellékelve: Nem , Elemtípus: AA , Caster Átm.: 5" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékkel , Görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Első görgő anyaga: Poly a Poly-n , Teljesen feltöltött munkaidő: 100 , Magasság: 39 " , LCD kijelző karakter magassága: 5 / 8 " , Hossz: 43 " , Max. Magasság: 38 " , Max. Utazási távolság: 24 " , Elemek száma: 6 , Görgők száma: 4 , Művelet típusa: Láb működtetve , Platform hossza: 32 " , Platform szélessége: 19 1 / 2 " , Áramforrás: Kézikönyv , Tápegység: AC , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n , Mérleget tartalmaz: Igen , Szélesség: 19.62 " , vezeték hossza: 58 1 / 4 "