VESTIL CART-500-SCL acél ollós kocsi, 500 Lb mérleggel. 32 hüvelyk x 19.5 hüvelyk Méret | AG7PCW

VESTIL CART-500-SCL acél ollós kocsi, 500 Lb mérleggel. 32 hüvelyk x 19.5 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7PCW Modell: CART-500-SCL

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,733.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Az alkalmazott terhelés pontossága0.1%
Elemek mellékelveNem
Akkumulátor típusAA
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Teljesen feltöltött munkaórák100
Magasság39 "
LCD kijelző karakter magassága5 / 8 "
Hossz43 "
Csökkentett magasság14 "
AnyagAcél
Max. Magasság38 "
Max. Utazási távolság24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság14 "
Sz. Caster4
Az elemek száma6
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz32 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség19 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
TápegységAC
Emelt magasság38 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Mérleg tartalmazzaIgen
Sebesség típusaegyetlen
Szélesség19.62 "
Huzalhossz58 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 125.55
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)49.85
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekKeret anyagAnyagPlatform anyagaÁr
VESTIL CART-500-SCL-PSS részben rozsdamentes acél kocsi, mérleggel 500 Lb 32 hüvelyk x 19.5 hüvelyk méret | AG7PCX CART-500-SCL-PSS500 lbs.EzüstRozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acél€6,245.52
VESTIL CART-1000-SCL Ollós kocsi, beépített mérleggel | AG8HMG CART-1000-SCL1000 lbs.KékAcélAcélAcél€3,688.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-500-SCL acél ollós kocsi, 500 Lb mérleggel. 32 hüvelyk x 19.5 hüvelyk méret
€3,733.33 /Mértékegység