WATTS LF1XL sorozatú hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözet , Kisülési kapacitás: 15000 XNUMX btuh , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Hőmérséklet: 210 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 113 psi , Mfr. Sorozat: LF1L , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 1 / 2 " , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , szár hossza: 7 / 8 " , Termosztát anyaga: Réz , Termosztát szonda hossza: 4"
StílusModellRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
LF1XL 75-210 1/2
75 Psi€97.07
B
LF1XL 100 1/2
100 Psi€87.77
B
LF1XL 150-210 1/2
150 Psi€87.77
B
LF1XL-BP-TT-150210
150 Psi€86.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?