VESTIL CART-500-LA-PSS részben rozsdamentes acél kocsi, 500 Lb. Kapacitás, 19.5 hüvelyk x 32 hüvelyk méret | AG7PCV

VESTIL CART-500-LA-PSS részben rozsdamentes acél kocsi, 500 Lb. Kapacitás, 19.5 x 32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PCV Modell: CART-500-LA-PSS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,552.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége2"
Tekercs hossza6 ft.
Magasság38.437 "
Hossz44 "
Csökkentett magasság15 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Az elemek száma2
Görgők száma4
Peronhossz32 "
Platform szélesség19 1 / 2 "
Emelt magasság33 "
Orsó / tekercs hossza (Ft)6 ft.
Szélesség37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.8
Hajó magassága (cm)97.63
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességKapacitásMagasságOllós típusHosszSüllyesztési módszerMax. MagasságMax. Utazási távolságÁr
VESTIL CART-400-D-LA Lineáris Ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 23.625 hüvelyk x 35.5 hüvelyk Méret | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-kettős-DC tápellátás--€4,029.75
VESTIL CART-400-LA Lineáris emelőkocsi, 400 Lb. Kapacitás, 23.625 hüvelyk x 35.5 hüvelyk Méret | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "egyetlen34.75 "12V akkumulátor34 "19 "€2,858.55
VESTIL CART-500-LA Lineárisan működtetett emelőkocsi, 500 Lb. Kapacitás | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "€2,505.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-500-LA-PSS részben rozsdamentes acél kocsi, 500 Lb. Kapacitás, 19.5 x 32 hüvelyk
€4,552.87 /Mértékegység