AKRO-MILS 30124 polcos szemetes


Az Akro-Mils 30124 sorozatú polcos edények hasznosak gyártó létesítményekben, kórházakban és kereskedelmi épületekben kis alkatrészek és alkatrészek tárolására és rendszerezésére. Kék, zöld, fehér, sárga, átlátszó és piros színben kaphatók.

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 22 1 / 8 " , Belső szélesség: 3" , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 20 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 23 5 / 8 " , Külső szélesség: 4 1 / 8 " , Csomag mennyisége: 12 , Szélesség: 4 "hogy 5"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30124KÉK
Kék€15.40
B
30124 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€18.18
C
30124ZÖLD
Zöld€15.40
D
30124RED
Piros€15.40
E
30124YELLO
Sárga€15.40

30124 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30124 sorozatú polcos edények hasznosak gyártó létesítményekben, kórházakban és kereskedelmi épületekben kis alkatrészek és alkatrészek tárolására és rendszerezésére. Kék, zöld, fehér, sárga, átlátszó és piros színben kaphatók.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils ipari minőségű polimer szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
  • Ezek a 4 hüvelykes magas polcos tárolóedények akár -20 F hőmérsékletet is kibírnak, és üresen egymásba helyezhetők.
  • Több elválasztónyílással rendelkeznek, amelyek a készletet egyedi, kivehető tárolórekeszekbe osztják szét.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29300 kártyatartó: Ez a tartó ideális címkék ragasztására a könnyű azonosítás érdekében.
  • Akro-Mils 40120 osztó: Ez az elválasztó hozzáadható ezekhez a rekeszekhez, hogy kisebb rekeszekre oszthassa őket.
  • Akro-Mils kicsi és a nagy A szemetescsészék egyedi, kivehető tárolórekeszeket hoznak létre a könnyű szállítás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a kukáknak a terhelhetősége?

Akár 20 font terhet is elbírnak.

Hogyan tisztíthatom meg az Akro-Mils 30124 sorozatú polcos edényeket?

Az Akro-Mils 30124 sorozatú polcos edények enyhe szappanos vizes oldattal tisztíthatók. Kerülje az erős vegyszerek vagy dörzsölő anyagok használatát, mert ezek károsíthatják a tartályokat.

Hogyan kell tárolni az Akro-Mils 30124 sorozatú polcos edényeket?

Használaton kívül ezeket a tartályokat tiszta, száraz helyen kell tárolni, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?