VESTIL CART-500-LA Lineárisan működtetett emelőkocsi, 500 Lb. Kapacitás | AG7PCU

VESTIL CART-500-LA Lineárisan működtetett emelőkocsi, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PCU Modell: CART-500-LA

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,505.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
akkumulátor mérete12V
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége2"
Tekercs hossza6 ft.
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság38.44 "
Hossz32.5 "
Csökkentett magasság15 "
AnyagAcél
Max. Magasság33 "
Max. Utazási távolság18 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság15 "
Sz. Caster4
Az elemek száma2
Görgők száma4
Művelet típusaPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
Peronhossz32 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség19 1 / 2 "
Áramforráselektromos
Emelt magasság33 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Mérleg tartalmazzaNem
Orsó / tekercs hossza (Ft)6 ft.
Feszültség24V DC
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.6
Hajó magassága (cm)97.63
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességKapacitásMagasságOllós típusHosszSüllyesztési módszerMax. MagasságMax. Utazási távolságÁr
VESTIL CART-400-D-LA Lineáris Ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 23.625 hüvelyk x 35.5 hüvelyk Méret | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-kettős-DC tápellátás--€4,029.75
VESTIL CART-400-LA Lineáris emelőkocsi, 400 Lb. Kapacitás, 23.625 hüvelyk x 35.5 hüvelyk Méret | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "egyetlen34.75 "12V akkumulátor34 "19 "€2,858.55
VESTIL CART-500-LA-PSS részben rozsdamentes acél kocsi, 500 Lb. Kapacitás, 19.5 hüvelyk x 32 hüvelyk méret | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------€4,552.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-500-LA Lineárisan működtetett emelőkocsi, 500 Lb. Kapacitás
€2,505.17 /Mértékegység