VESTIL CART-400-D-LA Lineáris Ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 23.625 hüvelyk x 35.5 hüvelyk Méret | AG7PCQ

VESTIL CART-400-D-LA Lineáris Ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 23.625 hüvelyk x 35.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PCQ Modell: CART-400-D-LA

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,029.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Akkumulátor típusLítium-ion
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás400 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Első görgő átmérője4"
Első görgő típusaForgó
Első görgő szélessége2"
Csökkentett magasság15 "
Süllyesztési módszerDC tápellátás
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Az elemek száma2
Görgők száma4
Peronhossz35 1 / 2 "
Platform szélesség23 5 / 8 "
Emelt magasság50 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége2"
Ollós típuskettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.5
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességKapacitásMagasságOllós típusHosszSüllyesztési módszerMax. MagasságMax. Utazási távolságÁr
VESTIL CART-400-LA Lineáris emelőkocsi, 400 Lb. Kapacitás, 23.625 hüvelyk x 35.5 hüvelyk Méret | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "egyetlen34.75 "12V akkumulátor34 "19 "€2,858.55
VESTIL CART-500-LA Lineárisan működtetett emelőkocsi, 500 Lb. Kapacitás | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "€2,505.17
VESTIL CART-500-LA-PSS részben rozsdamentes acél kocsi, 500 Lb. Kapacitás, 19.5 hüvelyk x 32 hüvelyk méret | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------€4,552.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-400-D-LA Lineáris Ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 23.625 hüvelyk x 35.5 hüvelyk
€4,029.75 /Mértékegység