Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátortöltő a csomagban: Igen , Elem mérete: 12V , Elemtípus: Lítium-ion , Akkumulátor feszültség: 12V DC , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő szélessége: 2" , tekercs hossza: 6 ft. , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő típusa: Forgó , Első görgő szélessége: 2" , Anyaga: Acél , Elemek száma: 2 , Görgők száma: 4 , Művelet típusa: Push Button , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: elektromos , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Hátsó görgő típusa: Merev , hátsó görgő szélessége: 2" , Mérleget tartalmaz: Nem , Feszültség: 24V DC