ADD-A-LEVEL Munkafelület szőnyegek


Szűrő
Magasság: 7 / 8 " , Terhelhetőség: 250 lbs. , Anyaga: Műanyag
StílusModellHosszStílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M23784
36 "Sárga határ24 "€214.56
B
M23780
36 "Fekete Mat24 "€180.11
C
M24784
48 "Sárga határ24 "€402.73
C
M25784
66 "Sárga határ24 "€401.82
C
M35784
66 "Sárga határ36 "€609.24
C
M28784
96 "Sárga határ24 "€557.15
C
M38784
96 "Sárga határ36 "€708.02

Munkafelület szőnyegek

Az Add-A-Level munkaállvány szőnyegek fáradsággátló szőnyegek, amelyeket a termelékenység növelésére és a sérülések csökkentésére terveztek. Ezek a vastag szőnyegek könnyű gumiból készülnek, hogy ellenálljanak a rozsdának, olajoknak, zsíroknak, savaknak és vegyszereknek. Nyitott rácsos, átfolyó kialakításúak az egyszerű tisztítás érdekében, és egymásra rakhatók a munkamagasság növelése érdekében. Egyes modellek sárga biztonsági szegéllyel vannak felszerelve, amelyek jelzik a szintek változását. Válasszon a munkaállvány szőnyegek széles választékából, amelyek 36, 48, 66 és 96 hüvelykes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?