VESTIL BTT-6-36 kézi asztali billenő, 600 Lb. Kapacitás, 28 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7NXA Modell: BTT-6-36

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€637.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadfedélburkoló
Melléklet típusaCsavaroz
Kapacitás600 lbs.
színekKék
Magasság5.125 "
Hossz29.75 "
Ajakmagasság3"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
Szerelési lyukak4
A rögzítő furatok száma4
MűveletKézikönyv
Művelet típusaKézikönyv
Lemezvastagság1 / 4 "
Platform mélysége28 "
A platform magassága2"
Peronhossz28 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség36 "
Áramforráselektromos
Dönthető fok15, 30, 45 fok
Tilting Deg.15 fok, 30 fok, 45 fok.
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)13.02
Hajó hossza (cm)75.57
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMűvelet típusaA platform magasságaPlatform szélességTilting Deg.Ár
VESTIL BTT-10-36 Lineáris asztali billenő, 1000 Lb. Kapacitás, 28 x 36 hüvelyk Méret | AG7NWW BTT-10-361000 lbs.Lineáris működtetésű3"36 "0-45 fok.€3,407.81
VESTIL BTT-10-46 Lineáris asztali billenő, 1000 Lb. Kapacitás, 28 x 36 hüvelyk Méret | AG7NWX BTT-10-461000 lbs.Lineáris működtetésű3"46 "0-45 fok.€3,440.54
VESTIL BTT-5-36 Lineáris asztali billenő, 500 Lb. Kapacitás, 28 x 36 hüvelyk Méret | AG7NWY BTT-5-36500 lbs.Lineáris működtetésű5"36 "0-45 fok.€3,184.18
VESTIL BTT-5-46 Lineáris asztali billenő, 500 Lb. Kapacitás, 28 x 46 hüvelyk Méret | AG7NWZ BTT-5-46500 lbs.Lineáris működtetésű5"46 "0-45 fok.€3,229.13
VESTIL BTT-6-46 kézi asztali billenő, 600 Lb. Kapacitás, 28 x 46 hüvelyk Méret | AG7NXB BTT-6-46600 lbs.Kézikönyv2"46 "15 fok, 30 fok, 45 fok.€694.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTT-6-36 kézi asztali billenő, 600 Lb. Kapacitás, 28 x 36 hüvelyk
€637.42 /Mértékegység