JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDG4 hablap laminált polipropilén faszén 2 x 24 x 48 hüvelyk | AE3VFC

APPROVED VENDOR 5GDG4 hablap laminált polipropilén faszén 2 x 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3VFC Modell: 5GDG4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€117.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekFaszén
Sűrűség2 font / köb. ft.
befejezSima
Szilárdság @ 25% -os elhajlás100 PSI
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagPoliuretán/polietilén
Stretch Limit120%
Temp. Hatótávolság-20 - 150 F
Szakítószilárdság25 PSI
Vastagság2"
Vastagsági tolerancia+/- 0.013 "
típusNyitott cellás poliuretán zártcellás polietilénre laminált
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 1.000 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.69
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCK9 hablap laminált polipropilén faszén 1 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "€7.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL0 hablap laminált polipropilén faszén 2 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UXC 5GCL012 "2"12 "€11.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL1 hablap laminált polipropilén faszén 4 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "€21.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCW9 hablap laminált polipropilén faszén 2 x 24 x 24 hüvelyk | AE3VAG 5GCW924 "2"24 "€37.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDG3 hablap laminált polipropilén faszén 1 x 24 x 48 hüvelyk | AE3VFB 5GDG348 "1"24 "€63.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDG5 hablap laminált polipropilén faszén 4 x 24 x 48 hüvelyk | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "€215.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDG4 hablap laminált polipropilén faszén 2 x 24 x 48 hüvelyk
€117.19 /Mértékegység