Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 32569TN Carbide End Mill Square 13/64 1/2 Cut L | AC6NZB 35V041

YG-1 TOOL COMPANY 32569TN keményfém maró négyzet 13/64 1/2 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NZB Típus: 32569TNKereszthivatkozás: 35V041
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
€51.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő13 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaE5022
AnyagKarbid
Marás Dia.13 / 64 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 32552TN Keményfém maró négyzet 1/32 1/16 Vágás L | AC6NYP 35V030 32552TN1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€29.02
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 32553TN keményfém végű malom tér 3/64 3/32 vágás L | AC6NYQ 35V031 32553TN3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€34.64
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 32554TN Keményfém végű malom tér 1/16 1/8 vágás L | AC6NYR 35V032 32554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€28.08
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 32555TN Keményfém végű malom tér 5/64 1/8 vágás L | AC6NYT 35V033 32555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€29.87
YG-1 TOOL COMPANY 32556TN Keményfém maró négyszögletes 3/32 3/16 Vágás L | AC6NYU 35V034 32556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€30.24
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 32557TN Keményfém végű malom tér 7/64 3/16 Cut L | AC6NYV 35V035 32557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€29.19
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 32558TN Keményfém végű malom tér 1/8 1/4 vágás L | AC6NYW 35V036 32558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€28.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32569TN keményfém maró négyzet 13/64 1/2 vágott L
€51.32 /Mértékegység