VESTIL BTT sorozatú asztali billenők


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Szín: Kék , Ajkak magassága: 3" , Anyaga: Acél , Szerelési furat átm.: 3 / 8 " , fázis: 1 , Lemezvastagság: 1 / 4 " , Platformmélység: 28 " , Platform hossza: 28 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: elektromos , Feszültség: 115V AC
StílusModellKapacitásMűvelet típusaA platform magasságaPlatform szélességTilting Deg.Ár (ÁFA nélkül)
A
BTT-5-46
500 lbs.Lineáris működtetésű5"46 "0-45 °€3,229.13
B
BTT-5-36
500 lbs.Lineáris működtetésű5"36 "0-45 °€3,184.17
C
BTT-6-36
600 lbs.Kézikönyv2"36 "15 °, 30 °, 45 °€637.42
D
BTT-6-46
600 lbs.Kézikönyv2"46 "15 °, 30 °, 45 °€694.71
E
BTT-10-46
1000 lbs.Lineáris működtetésű3"46 "0-45 °€3,440.54
F
BTT-10-36
1000 lbs.Lineáris működtetésű3"36 "0-45 °€3,407.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?