VESTIL BTA-06007266 Truck Dockboard, 6000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Tétel: AG7MXF Modell: BTA-06007266
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,323.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás6000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2 3 / 4 "
Járdaszegély anyagaAlumínium
Járdaszegély szélessége2 1 / 4 "
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig12 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
ÉlettípusFerde
Felszerelt valamivelHegesztett alumínium reteszelő lábak
Magasság15.75 "
Magasságkülönbség11 "
Hossz66 "
Terhelhetőség6000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság15.75 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség72 "
Lemezvastagság3 / 8 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz66 "
Használható szélesség67 1 / 2 "
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.05
Hajó magassága (cm)40.01
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-06005430 Teherautó dokkoló, 6000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7MVU BTA-060054302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "€1,188.43
VESTIL BTA-06005436 Teherautó dokkoló, 6000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7MVV BTA-06005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,543.45
VESTIL BTA-06005442 Teherautó dokkoló, 6000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7MVW BTA-060054422 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,623.24
VESTIL BTA-06005448 Teherautó dokkoló, 6000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG7MVX BTA-06005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,801.54
VESTIL BTA-06005454 Teherautó dokkoló, 6000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7MVY BTA-060054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€2,077.15
VESTIL BTA-06005460 Teherautó dokkoló, 6000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG7MVZ BTA-06005460-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€2,276.35
VESTIL BTA-06005466 Teherautó dokkoló, 6000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7MWA BTA-060054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "€2,534.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-06007266 Truck Dockboard, 6000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€5,323.95 /Mértékegység