Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Kábelmarkolat egyenes 0.500-0.625 In | AB9BNU 2AXJ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Kábelmarkolat egyenes 0.500-0.625 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9BNU Típus: 074011334Kereszthivatkozás: 2AXJ9
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
€168.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság0.500 - 0.625 In.
Vezetékfogó típusFolyékony feszes
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagNylon és rozsdamentes acél háló
Háló hossza (hüvelykben)4-3 / 8 "
NPT méret1/2 hüvelyk
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteAnyagKereskedelmi méretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011333 Kábelmarkolat egyenes 0.375-0.500 In | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Nylon és rozsdamentes acél háló1 / 2 "€168.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Kábelfogantyúk, Egyenes dugó, 0.375-0.5 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€201.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Kábelfogantyúk, Egyenes dugó, 0.5-0.625 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€195.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 Kábelfogantyúk, Egyenes dugó, 0.625-0.750 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€202.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Kábelmarkolat egyenes 0.500-0.625 hüvelyk
€168.82 /Mértékegység