Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret: 56 , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Osztott fázisú , Adattábla RPM: 1725 , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.25 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Tengely típusa: Kulcsos , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115/230
Levegőztető motorok, osztott fázisú, 115 / 230V AC
A Dayton szellőztető ventilátor motorjai ideálisak nagy nyomatékú alkalmazásokhoz, folyamatos üzemi ciklusban, például istállótisztítókhoz, szállítószalagokhoz, trágyaszivattyúkhoz, siló kiürítőkhöz és kompresszorokhoz. Ezek a motorok hengerelt acél kerettel rendelkeznek az erő és a tartósság érdekében. Nagy nyomatékú kialakításúak, kulcsos motortengelysel, amely az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányban forog, hogy a motor nagy terhelési körülmények között elindulhasson. Teljesen zárt, levegő feletti motorház kialakításúak, hogy levegőt fújjanak át a motoron, ahelyett, hogy a külső levegő szabadon keringhetne a motor belsejében, ezáltal hűtve a motort, és mentesek a szennyeződésektől. Ezek a motorok merev vagy bölcsőalappal rendelkeznek a vízszintes vagy függőleges felszereléshez. Automatikus hővédelmet kínálnak a ventilátor működésének elindításához vagy leállításához a megengedett környezeti hőmérsékletnek megfelelően, a ventilátor motorjainak védelme érdekében. E motorok széles választéka közül választhat, amelyek 1/3, 1/2, 3/4 és 1 LE teljesítményűek.