Légáramlat: 3704 cfm , BtuH kimenet: 120,000 , Égés típusa: Nyissa meg az égést , Jellemzők: Clamshell stílusú hőcserélő , Üzemanyagtípus: Natural Gas , Teljes terhelésű erősítők: 1.9A , Gázcsatlakozás mérete: 1 / 2 " , Gázcsatlakozás típusa: Férfi NPT , Gáz típusa: NG , Hőcserélő mérő: 20 ga. , Fűtési teljesítmény bemenet: 150,000 XNUMX BtuH , Fűtési teljesítmény kimenet: 120,000 XNUMX BtuH , Fűtési mód: Ventilátor kényszerítve , Hz: 60 , Max. Erősítők: 1.9A , Teljes mélység: 37 " , Teljes magasság: 37 3 / 4 " , Teljes szélesség: 20 5 / 8 " , Szükséges légáramlás: 1389 cfm , Garancia: 1 év , Szélesség: 20.62 "
Beltéri légcsatorna kemencék, BtuH bemenet 150000
A Dayton beltéri légcsatornás kemencék fűtési megoldásokat kínálnak beltéri helyiségekben, például kereskedelmi, ipari és lakóterületeken. Ezek a csőkemencék gáztüzelőanyaggal működnek, és azonnali égést biztosítanak közvetlen szikragyújtásos technológiával, 150000 1389 BtuH maximális hőteljesítményt biztosítva. Nyílt égésű, közvetlen szikratechnológiával a hatékony fűtés érdekében, és ventilátorral rendelkeznek, amely 37 CFM légáramlási sebességet biztosít. A Dayton gáztüzelésű csőkemencék alumíniumozott acélból készült kagylós hőcserélővel és ventilátor késleltetési funkcióval vannak felszerelve, hogy megakadályozzák az el nem égett üzemanyag / gáz szétterjedését. A kemencék alján keresztül könnyen elérhetők tisztítás és karbantartás céljából. Válasszon a beltéri légcsatornás kemencék széles választékából, amelyek 40 és XNUMX hüvelykes mélységben kaphatók Raptor Supplies.