VESTIL AWR-R-CART-28 járó rámpa mozgó kosár, 32-3/4 hüvelykes, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7MEZ Modell: AWR-R-CART-28

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€327.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSétáló rámpa tartozék
Görgős típusKemény gumi
színekKék
Mélység29 4 / 9 "
Magasság54 4 / 9 "
telepítés típusaCsavaroz
Hossz18.187 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Rámpa magassága14 "
Nem nyomot hagyó kerekekIgen
Kerekek száma2
Kerék átm.10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaKemény gumi
kerékméret10"x 2 1/2"
Kerék típusaMerev
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség32 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)150.34
Hajó hossza (cm)46.2
Hajószélesség (cm)83.19
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
VESTIL AWR-R-CART-38 sétálórámpás mozgókocsi, 42-3/4 hüvelykes, alumínium | AG7MFA AWR-R-CART-3854 1 / 3 "43 7 / 8 "€396.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AWR-R-CART-28 járó rámpa mozgó kosár, 32-3/4 hüvelykes, alumínium
€327.31 /Mértékegység