VESTIL AWR-R-CART-38 járó rámpa mozgó kosár, 42-3/4 hüvelykes, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7MFA Modell: AWR-R-CART-38

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€396.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSétáló rámpa tartozék
Görgős típusKemény gumi
színekKék
Mélység29 4 / 9 "
Magasság54 1 / 3 "
telepítés típusaCsavaroz
Hossz18.187 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Rámpa magassága14 "
Nem nyomot hagyó kerekekIgen
Kerekek száma2
Kerék átm.10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaKemény gumi
kerékméret10"x 2 1/2"
Kerék típusaMerev
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség43 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)150.34
Hajó hossza (cm)46.2
Hajószélesség (cm)108.59
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
VESTIL AWR-R-CART-28 sétálórámpás mozgókocsi, 32-3/4 hüvelykes, alumínium | AG7MEZ AWR-R-CART-2854 4 / 9 "32 3 / 4 "€327.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AWR-R-CART-38 járó rámpa mozgó kosár, 42-3/4 hüvelykes, alumínium
€396.67 /Mértékegység