VESTIL PM4-RL sorozatú görgős raklapemelők


Szűrő
Kapacitás: 4000 lbs. , Szín: Sárga , Mélység: 78 " , Villa hossza: 48 " , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú hossza: 48 " , Fogantyú anyaga: Acél , Magasság: 43.81 " , Magasság fogantyúval: 43 13 / 16 " , Anyaga: Acél , Áramforrás: Kéz , Görgő átm.: 3 1 / 2 " , Henger anyaga: poliuretán , Henger szélessége: 3" , Szolgáltatási kör: 0 "- 7 3/4" , kormánykerék mérete: 7 "x 2" , Kormánygörgő anyaga: Poly acélon , Használható villa hossz: 48 "
StílusModellVilla szélességeMax. Tekercs átm.Min. Roll Dia.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PM4-3348-RL
33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "€2,075.28
B
PM4-4048-RL
40 "47 1 / 4 "31 1 / 2 "40 "€2,108.38
C
PM4-4548-RL
45 "63 "47 1 / 4 "45 "€2,626.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?