VESTIL ATS-4-68 alternatív lépcsőfok, bejárás, 7 láb, 3 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AE8NZZ Modell: ATS-4-68Kereszthivatkozás: 6EPE8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,149.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltakozó futófelületi lépcsők
Alapmélység25.75 "
Kapacitás350 lbs.
Mászószög68 fok
színekSárga
Mélység30 "
Lépések közötti távolság6.875 "
Vámérték350 lbs.
befejezSárga porszóró
Korlát tervezésFix kapaszkodó
Korlát magassága12 1 / 4 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság90 "
TartalmazzaBiztonsági lánc
Létramagasság4 láb.
Terhelhetőség350 font
AnyagAcél
Lépcsők száma7
Lépések száma7
Teljes magasság7 '3 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség23.5 "
Biztonsági lánc3 / 16 "
Span25.75 "
Lépcsőszög68 fok
Lépésszög68 fok
Mélység10 1 / 2 "
Lépésköz6 7 / 8 "
Lépés szélessége9.13 "
Legfelső lépés mélysége9 3 / 4 "
Felső lépésmagasság48.13 "
Felső lépcső szélessége23 5 / 8 "
FutófelületEmelt felület
Mintamélység6-7 / 8 "
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.3
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépésközMászószögszínekLépés szélességeKorlát magasságaMagasságTételLépések számaÁr
VESTIL ATS-7-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 7 láb magasság | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 fokSárga9.13 "18.63 "126.75 "Váltakozó futófelületi lépcsők12€3,004.52
ajánlatkérés
VESTIL ATS-8-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 8 láb magasság | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 fokSárga9.13 "18.63 "138.25 "Váltakozó futófelületi lépcsők13€3,324.29
ajánlatkérés
VESTIL ATS-9-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 9 láb magasság | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 fokSárga9.13 "18.63 "150.25 "Váltakozó futófelületi lépcsők15€3,123.49
ajánlatkérés
VESTIL ATS-10-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 10 láb magasság | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 fokSárga9.13 "18.63 "162.38 "Váltakozó futófelületi lépcsők16€3,325.11
ajánlatkérés
VESTIL ATS-7-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 7 láb magasság | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Váltakozó futófelületi lépcsők12€2,540.07
ajánlatkérés
VESTIL ATS-8-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 8 láb magasság | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Váltakozó futófelületi lépcsők13€2,865.00
ajánlatkérés
VESTIL ATS-9-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 9 láb magasság | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Váltakozó futófelületi lépcsők15€3,134.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ATS-4-68 alternatív lépcsőfok, bejárás, 7 láb, 3 hüvelyk magasság
€2,149.89 /Mértékegység